| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-100756149 Herst.-Nr.: 64132ND EAN/GTIN: 6941057422879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja | Merkmale | Typ | Einzelmatratze | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Hellgrau | ![](/p.gif) | Material | Vinyl | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene | ![](/p.gif) | Oberflächenmaterial | Velour | ![](/p.gif) | Integrierte Luftpumpe | Ja | ![](/p.gif) | Matratzengröße | Doppelt | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 136 kg | ![](/p.gif) | Integriertes Kissen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 990 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 1910 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 420 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 311 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 406 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 184 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 5800 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |