Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex DuraBeam Supreme Air-Flow Einzelmatratze Hellgrau Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex DuraBeam Supreme Air-Flow Einzelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Supreme Air-Flow Einzelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Supreme Air-Flow Einzelmatratze Hellgrau Unisex
Intex DuraBeam Supreme Air-Flow Einzelmatratze Hellgrau Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100756173
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64488ND
EAN/GTIN:
     6941057423005
Suchbegriffe:
Luftbett
luftbett intex
luftbett
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Stoff
Integrierte Luftpumpe
Ja
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
136 kg
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Aufblaszeit
180 s
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
406.4 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
11500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Länge (mm)
1910 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
11450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.