Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum 464311 Wundschnellverband 7,2 x 2,5 cm 90 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum 464311 Wundschnellverband 7,2 x 2,5 cm 90 Stück(e)
Plum 464311 Wundschnellverband 7,2 x 2,5 cm 90 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100756198
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     464311
EAN/GTIN:
     5715205550124
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Für die meisten Schnittverletzungen ist ein pflaster ausreichend und die Arbeit kann fortgesetzt werden. QuickFix ist der ideale Spender für diese kleinen Verletzungen - einfach, sicher und flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Größe Klebebandage
7.2 x 2.5 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Beige
Wasserabweisend
Ja
Elastisches Material
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,71*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 4,04*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,37*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.