Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Intex DuraBeam+ Deluxe Pillow Rest Raised Doppelmatratze Grau, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100756205
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64136ND
EAN/GTIN:
     6941057422886
Suchbegriffe:
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Grau, Hellgrau
Material
Vinyl
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Velour
Integrierte Luftpumpe
Ja
Matratzengröße
Queen Size
Form
Rechteck
Maximales Lastgewicht
272 kg
Integriertes Kissen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1520 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
420 mm
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
7900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.