Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Sense 2 Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Fitbit Sense 2 Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100772138
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB521BKGB
EAN/GTIN:
     810038858364
Suchbegriffe:
Sportuhr
Stress bewältigen und besser schlafen – mit unserer fortschrittlichsten Gesundheits- und Fitness-Smartwatch. Inklusive Fitbit Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
40.5 mm
Dicke
12.3 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
S/L
Form
Quadratisch
Handgelenkgröße
129 - 209 mm
Minimale Riemenlänge
129 mm
Maximale Riemenlänge
209 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
6 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
5 h
Batteriereichweite
144 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Wecker
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
"
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.