Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Fitbit Inspire 3 Activity Tracker Armband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100772142
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB424BKBK
EAN/GTIN:
     810073610064
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Der Gesundheits- und Fitness-Tracker Inspire 3 hilft dir, dich weniger zu stressen und den Alltag mit mehr Energie zu meistern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Tracking-Übung
Ja
Standort-Position
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Vibrierender Motor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Wecker
Ja
Speicherkapazität
7 Tag(e)
Speicherplatz für Tagessummen
30 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Nachtschwarz / Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
137 - 221 mm
Minimale Riemenlänge
137 mm
Maximale Riemenlänge
221 mm
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
39.32 mm
Dicke
11.75 mm
Leistungen
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Akku
Ja
Ladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bänder
2
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: fitbit aktivitätsmesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.