Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Ubiquiti G4 Dome Arm Mount Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100790506
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-G4-DOME-ARM MOUNT
EAN/GTIN:
     810010078476
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera-Arm
Kameraarm
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
123.8 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.