| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-100852876 Herst.-Nr.: 4242113 EAN/GTIN: 7622210984678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Du liebst dieses Milka Produkt? Dann lass es uns und andere wissen und gib deine Produktbewertung ab.
Milka Choco Wafer bietet dir außerordentlich schokoladigen Waffelgenuss. Der luftige Keks aus drei Schichten Waffel und feiner Kakaocreme ist umhüllt von zarter Milka Alpenmilch Schokolade. Fünf einzeln verpackte Milka Choco Wafer sind in einer Packung – ideal auch für unterwegs. Auch einzeln erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Wafer Keks | ![](/p.gif) | Geschmack | Schokolade | ![](/p.gif) | Kapazität | 150 g | ![](/p.gif) | Allergene | Kann Ei und Nüsse enthalten. | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Waffel überzogen mit Alpenmilchschokolade (60%) und mit einer Kakaocremefüllung (27%). Zutaten: Alpenmilchschokolade 60 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Aroma), Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen), Süßmolkenpulver (Milch), fettarmes Kakaopulver 2 %, Rapsöl, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Aroma. | Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 535 kcal | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 2240 kJ | ![](/p.gif) | Proteingehalt (pro 100 g) | 6.8 g | ![](/p.gif) | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 56 g | ![](/p.gif) | Zuckergehalt (pro 100g) | 43 g | ![](/p.gif) | Fettgehalt (pro 100g) | 31 g | ![](/p.gif) | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 18 g | ![](/p.gif) | Ballaststoffgehalt (pro 100 g) | 2.8 g | ![](/p.gif) | Salzgehalt (pro 100g) | 0.4 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, schokoriegel milka, schoko riegel, portionsware gebäck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |