Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-D2-2000-BT-T Innen & Außen Titan 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-D2-2000-BT-T Innen & Außen Titan 2000 W
ETHERMA SM-D2-2000-BT-T Innen & Außen Titan 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918347
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Der SOLAMAGIC D2 BT ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 BT überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat eine integrierte Bluetooth 4.1 Steuerung und kann entweder über die kostenlose SOLAMAGIC App via Smartphone und Tablet oder den Handsender SM-BT-HS bedient werden. Maße: 866 x 200 x 92 mm; Schutzart: IP 44; Leistung: 2000 W; Farben: nano-anthrazit, titan, weiß; Montage: Wand und Decke; Spannung: 230 V; Steckerleitung: 1,8 m mit Schuko-Stecker; CE konform, TÜV Nord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
3
Bluetooth
Ja
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44, IP65
Zertifizierung
TÜV Nord
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Titan
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
866 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
200 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,17*
€ 1.037,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,79*
€ 1.024,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,07*
€ 973,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,89*
€ 939,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,96*
€ 890,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400013
ab € 745,69*
Ähnlich
Etherma
9400011
ab € 745,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.