Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-D3-2000-T Outdoor Titan 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-D3-2000-T Outdoor Titan 2000 W
ETHERMA SM-D3-2000-T Outdoor Titan 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918506
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400015
EAN/GTIN:
     k.A.
Der SOLAMAGIC D3 ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weißt der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D3 überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Dieses Basisgerät kann mit einem Raumthermostat betrieben sowie mit einem Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul (separat erhältlich) erweitert werden. Maße: 750 x 200 x 92 mm; Schutzart: IP 44; Leistung: 2000 W; Farben: nano-anthrazit, titan, weiß; Montage: Wand und Decke; Spannung: 230 V; Steckerleitung: 0.5 m mit Schuko-Stecker; CE konform, TÜV Nord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
1
Kabellänge
0.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Design
Geeignet für
Outdoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Titan
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
866 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
92 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Hitzeleistung (min)
2000 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,95*
€ 602,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400016
ab € 507,16*
Ähnlich
Etherma
9400014
ab € 504,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.