Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-D3-2000-DE-W Draußen Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-D3-2000-DE-W Draußen Weiß 2000 W
ETHERMA SM-D3-2000-DE-W Draußen Weiß 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918515
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Der SOLAMAGIC D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereich und Innenbereich. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-AL No Glare Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) besonders durch den geringen Restlichtanteil (< 1 Lux) besicht. Die Dunkelstrahler schaffen konstante, angenehme Wärmezonen. Farben: titan, weiß, nano-anthrazit; hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 2000 W; Schutzart: IP 45; Schutzklasse: I, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform; Maße mit Rahmen (ohne Rahmen): 900 (746) x 370 (215) mm, Tiefe: 82 mm, Einbautiefe: 100 mm, Anschluss: 1800 mm Steckerverbindungsleitung für Installationsanschluss; 1-Phasen Stromanschluss 16A, 230 V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
1
Kabellänge
0.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Zertifizierung
TÜV Nord
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geeignet für
Draußen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
113 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
16 A
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Hitzeleistung (min)
2000 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,16*
€ 935,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,45*
€ 932,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,33*
€ 885,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300183
ab € 827,40*
Ähnlich
Etherma
9300182
ab € 696,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.