Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101233628
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-850-512GCS
EAN/GTIN:
     4711085936981
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entfalten Sie Ihre Kreativität
Die LEGEND 850 unterstützt die neueste Schnittstelle PCIe Gen4 x4, die dem NVMe 1.4 Standard entspricht. Sie bietet eine hervorragende Lese- und Schreibleistung, erweiterte Gerätekonnektivität und Unterstützung der neuesten Intel- und AMD-Plattformen. Bringen Sie Ihre Kreativität voran, egal ob auf einem Desktop- oder einem Notebook-PC.

Inspiration entfesseln
Die LEGEND 850 bietet eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 5.000/4.500 MB pro Sekunde, bis zu dreimal schneller als eine herkömmliche PCIe Gen3 SSD und neunmal schneller als eine SATA SSD. Sie ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und für die Erstellung von 3D-Grafiken oder -Videos konzipiert!

Funktioniert mit PS5
LEGEND 850 unterstützt PCIe 4.0 und ist mit PS5-Konsolen als erweiterter Speicher kompatibel. Die Größe entspricht nicht nur dem Slot-Design, sondern sorgt auch für ein reibungsloses und verzögerungsfreies Spielerlebnis.

Erleben Sie die vielen Möglichkeiten
Die LEGEND 850 ist mit SLC Caching und Host Memory Buffer ausgestattet, was Vorteile beim Laden von Systemdaten und beim Caching von Daten bietet. Sie bietet 4K Random Read/Write mit bis zu 400K/550K IOPS für flüssigeres Multitasking.

Cool und Cool
Das schwarze Kühlkörperdesign der LEGEND 850 mit bronzenen Zierleisten und sandgestrahlten Oberflächen sieht cool aus und sorgt für ausgezeichnete Kühlung. Durch eine hochmoderne Oberflächenbehandlung leitet sie die Wärme unglaublich effektiv ab und senkt die Temperatur.

Sorgenfrei gestalten
LDPC (Low Density Parity check Code) und AES 256-Bit-Verschlüsselung garantieren Datengenauigkeit und Dateisicherheit.


Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
4800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
380000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
530000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
4800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
2700 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
5000 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
2700 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
4100 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
2500 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
500
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.