Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
LogiLink AA0156 Beleuchtungs-Ring 95 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101258074
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0156
EAN/GTIN:
     4052792066678
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Handstativ
Smartphone-Ringlicht mit Selfie-Stick-Stativ, Fernauslöser, Ø 25 cm von LogiLink
Dieses zusammenklappbare LED-Ringlicht mit ausziehbarem Selfie-Stick-Stativ verfügt über einen Fernauslöser und eine Beleuchtungsfernbedienung und ist somit auch für unterwegs geeignet. Der verstellbare Selfie-Stick hat einen drehbaren Smartphone-Halter für verschiedene Aufnahmewinkel und ist bis zu 188 cm ausziehbar. Außerdem verfügt er über eine kraftvolle Beleuchtung und Farbwechselfunktionen, um mit Ihren Lieblingsfarben eine tolle Bildstimmung zu kreieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
730 g
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
95
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80,2
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Anzahl der Lichtmodi
26
Zahl der Intensitätsstufen
8
Smartphone-Halter
Ja
Maximale Bildschirmgröße
7 "
Integriertes Stativ
Ja
Betriebstemperatur
-15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 30 °C
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Stativlänge (max)
188 mm
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
5 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
524 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.