Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-144558 Herst.-Nr.: AU0002F EAN/GTIN: 4052792067682 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | RS-232, USB 2.0 | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm | | Tiefe | 67 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 53 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter, Komponent |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,04* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,07* | € 10,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,28* | € 10,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,95* | € 12,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,88* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|