Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Bosch HND431CS62 Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101309346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND431CS62
EAN/GTIN:
     4242005379101
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
HEA533BS2 Serie 4 Einbau-Herd 60 x 60 cm Edelstahl
- Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- Versenkknebel: für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- Eco Clean Direct: weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.

NKN645GA2E Serie 4 Elektro-Kochfeld 60 cm herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
- Bedienfeld am Herd: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.
- Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11200 W
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Reinigungsart
Katalytisch
Reinigungstechnik
Ecoclean
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Außentemperatur (max)
50 °C
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Kindersicherung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
16 A
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Abmessungen Ofen (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
32000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Verpackungsbreite des Backofens
690 mm
Verpackungstiefe des Backofens
660 mm
Verpackungshöhe des Backofens
675 mm
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
43 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
43 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Hinten links
Größe Kochzone 2 (B x T)
265 x 170 mm
Leistung Kochzone 2
1600 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Links vorne
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
1000 W
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
7800 W
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
7500 g
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
590 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
100 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
8300 g
Zertifizierung Kochfeld
CE, EAC-Eurasian, VDE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,90*
€ 880,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,30*
€ 865,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,28*
€ 829,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEA533BS2
ab € 503,31*
Zubehör
Bosch
NKN645GA2E
ab € 248,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.