Backofen | Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Netto-Ofenvolumen | 71 l |
| Ofenfarbe | Edelstahl/Schwarz |
| Kontrolltyp Ofen | Drehregler |
| Display Ofen | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Türanschlag | Runter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlusswert | 11400 W |
| Ofenleistung | 11400 W |
| Displaytyp Ofen | LCD |
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| Reinigungsart | Hydrolytisch + Pyrolytisch |
| Temperatur (min) | 30 °C |
| Temperatur (max) | 275 °C |
| Anzahl der Regalpositionen | 5 |
| Lampentyp | Halogen |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse Ofen | A |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0.99 kWh |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0.81 kWh |
| Eingangsspannung Ofen | 220 - 240 V |
| Materiallgriff | Aluminium |
| Unterhitze | Ja |
| Ober- und Unterhitze | Ja |
| Ofenbreite | 594 mm |
| Ofentiefe | 548 mm |
| Ofenhöhe | 595 mm |
| Ofengewicht | 37000 g |
| Breite des Installationsgehäuses des Ofens | 560 mm |
| Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens | 550 mm |
| (Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 600 mm |
| (Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 604 mm |
Kochfunktionen und -programme | Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) | Ja |
| Heißluftbetrieb | Ja |
| Grill | Ja |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Anzahl der automatischen Programme | 30 |
Kochfeld | Kochfeldtyp | Keramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Farbe Kochfeld | Schwarz |
| Kochfeld Kontrolltyp | Berührung |
| Breite Kochfeld | 795 mm |
| Tiefe Kochfeld | 517 mm |
| Höhe Kochfeld | 43 mm |
| Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds | 780 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 43 mm |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
| Typ Kochzone 1 | Zweizonen-Kochfeld |
| Kochzone 1 Form | Rund |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Durchmesser Kochzone 1 | 120, 210 mm |
| Leistung Kochzone 1 | 800 W |
| Boost für Kochzone 1 | 2100 W |
| Typ Kochzone 2 | Regelmäßig |
| Kochzone 2 Form | Rund |
| Position Kochzone 2 | Hinten links |
| Durchmesser Kochzone 2 | 145 mm |
| Leistung Kochzone 2 | 1200 W |
| Typ Kochzone 3 | Zweizonen-Kochfeld |
| Kochzone 3 Form | Rund |
| Position Kochzone 3 | Mittig |
| Durchmesser Kochzone 3 | 230, 180 mm |
| Leistung Kochzone 3 | 1500 W |
| Boost für Kochzone 3 | 2400 W |
| Typ Kochzone 4 | Zweizonen-Kochfeld |
| Kochzone 4 Form | Rund |
| Position Kochzone 4 | Rechts |
| Durchmesser Kochzone 4 | 145, 200, 350 mm |
| Leistung Kochzone 4 | 900 W |
| Boost für Kochzone 4 | 2100 W |
| Kochfeld Kontrollposition | Vorderseite |
| Rahmenform | Vollverkleidung |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld | 7800 W |
| Eingangsspannung Kochfeld | 220 - 240 V |
| Höhe Kochfeld unter Arbeitsplatte | 3 mm |
| Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |