Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black SN850 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101332234
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBKW0020BBK-WRSN
EAN/GTIN:
     619659196721
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5100 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
TBW-Bewertung
1200
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.