Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige
dbramante1928 Copenhagen Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101333858
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     CS61GT001573
EAN/GTIN:
     5711428015730
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produktfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Schlagfest, RFID-beständig, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.