Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD230S 2.5" 4000 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD230S 2.5" 4000 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD230S 2.5" 4000 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101365744
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSSD230S
EAN/GTIN:
     760557859062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW-Bewertung
2240
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.