Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS560T M.2 1 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS560T M.2 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS560T M.2 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101365783
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS560T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
-75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
45000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
M.2-Schlüssel-ID
B+M
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
2188
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.