Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S8573L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S8573L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S8573L Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101369341
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S8573L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, LLDP, MQTT IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, LLDP, MQTT
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
3
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Optischer Zoom
1 x
Normaler Fokusbereich
3 m
Feste Brennweite
3.1 mm
Abstandsfeststellung (wide)
55.8 m
Abstandsbeobachtung (wide)
22.3 m
Abstandserkennung (wide)
11.2 m
Abstandsermittlung (wide)
5.6 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
3100 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
25 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Vertikales Sichtfeld (thermisches Modul)
56 °
Horizontales Sichtfeld (thermisches Modul)
108 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
120 dB
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,95*
€ 2.333,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,93*
€ 2.290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,26*
€ 2.200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,04*
€ 2.170,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,90*
€ 2.147,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.