Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S8564L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S8564L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S8564L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S8564L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S8564L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101369343
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S8564L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Sprachcodec
AAC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
24 Benutzer
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
3
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, FIPS 140-2
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push-Benachrichtigung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
240 mA
Stromverbrauch (max.)
12 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
11.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
4
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Optischer Zoom
1 x
Abstandsfeststellung
48.4 m
Abstandsbeobachtung
19.3 m
Abstandserkennung
9.7 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
3.1 mm
Naheinstellgrenze
3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
3300 g
Video
Maximale Auflösung
3328 x 1872 Pixel
Megapixel insgesamt
25 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Drehungswinkel
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Neigungswinkelbereich
10 - 105 °
Schwenkbereich
-125 - 125 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Natürlich
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 16/30 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,80*
€ 2.409,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,54*
€ 2.392,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,05*
€ 2.296,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,49*
€ 2.238,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,91*
€ 2.177,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.