Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step 31008-H510 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 31008-H510 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
step 31008-H510 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101383517
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075860
EAN/GTIN:
     4260700591406
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung
350 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Audio-Chip
Realtek ALC887
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
M.2, PCI Express 4.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-10100
Prozessor-Taktfrequenz
4.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor-Threads
8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,26*
€ 711,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,90*
€ 699,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.