Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S25500-F3L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S25500-F3L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel
i-PRO WV-S25500-F3L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101390373
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S25500-F3L
EAN/GTIN:
     4582619071672
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP. IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10.6 W
DC-Ausgang Volt
12, 48
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
5.12 x 3.84 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Abstandsfeststellung
56.3 m
Abstandsbeobachtung
22.5 m
Abstandserkennung
11.3 m
Maximale Blendenzahl
2
Abstandsermittlung
5.6 m
Feste Brennweite
3.2 mm
Naheinstellgrenze
1 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
35 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 240, 400 x 300, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920, 3072 x 1728, 3072 x 2304
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
70 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/30 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
132 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,13*
€ 662,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.