Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S25700-V2LN Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S25700-V2LN Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S25700-V2LN Sicherheitskamera Kuppel Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101390377
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S25700-V2LN
EAN/GTIN:
     4582619070262
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Optischer Zoom
2 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
4.3 - 8.6 mm
Abstandsfeststellung (wide)
63.3 m
Abstandsfeststellung (tele)
157.5 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.3 m
Abstandsbeobachtung (tele)
63 m
Abstandserkennung (wide)
12.7 m
Abstandserkennung (tele)
31.5 m
Abstandsermittlung (wide)
6.3 m
Abstandsermittlung (tele)
15.7 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
270 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
132 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,68*
€ 1.422,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,01*
€ 1.406,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,39*
€ 1.349,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,15*
€ 1.309,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,46*
€ 1.251,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.