Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G502 X Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G G502 X Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Logitech G G502 X Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     7532-910-006147
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006147
EAN/GTIN:
     5099206096325
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
110 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
170 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.1 mm
Tiefe
79.2 mm
Höhe
131.4 mm
Gewicht
89 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der Profile
5
Sensor
HERO 25K
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
13
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
13
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
40 G
Eingebautes memory
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,29*
ab € 53,29*
€ 69,08*
2 Tage
29
pro Stück
€ 4,50*
ab € 57,02*
€ 73,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,05*
€ 75,96*
5 Tage
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 65,24*
€ 83,78*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,24*
€ 87,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006190
ab € 112,68*
Zubehör
Logitech
910-006181
ab € 111,27*
Zubehör
Logitech
910-006139
ab € 67,17*
Zubehör
Logitech
910-006163
ab € 99,08*
Zubehör
Logitech
910-006172
ab € 127,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.