Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB220302 Kabelschloss Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB220302 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220302 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220302 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
eSTUFF GLB220302 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101392576
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB220302
EAN/GTIN:
     5704174941668
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verschlusskopfgröße
13 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Kabelaufbau
7x7 twisted strand
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Anzahl der Kombinationen
4
Material
Karbonstahl
Beschichten
PVC
Sicherheitsschlitzanker-Typ
Keilförmig
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.