Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Wenger/SwissGear MX Eco Light Rucksack Lässiger Rucksack Grau Recycelbarer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     615IT-Q839393
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612262
EAN/GTIN:
     7613329169605
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
19 l
Technische Details
Zielgruppe
Erwachsener
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Recycelbarer Kunststoff
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
16 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,25*
€ 42,59*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 32,02*
€ 42,61*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,15*
€ 44,13*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,80*
€ 44,78*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,76*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.