Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1H101GP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFK1H101GP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFK1H101GP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101414734
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H101GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
100000 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
0.882 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UCW1H101MNL1GS
ab € 0,217*
Ähnlich
Nichicon
UUD1H101MNL1GS
ab € 0,19*
Ähnlich
Vishay
MAL214699104E3
ab € 0,844*
Ähnlich
Vishay
MAL214699103E3
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.