Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 541 1,8 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 541 1,8 m Grün
Anker 541 1,8 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101425397
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A80A2G61
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Einfahrbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.