Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 541 0,9 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 541 0,9 m Weiß
Anker 541 0,9 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101425410
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A80A1G21
EAN/GTIN:
     194644106348
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Einfahrbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.