Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101443123
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC091IN
EAN/GTIN:
     4065221858980
Suchbegriffe:
Barebone Server
Primergy
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5315Y
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials Hyper-V Server 2016 Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2016 Essentials Windows Storage Server 2016 Standard SUSE® Linux Enterprise Server 12 Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7 Oracle® Linux 7
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
10000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Stromversorgung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
807.45 mm
Höhe
42.7 mm
Gewicht
18200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.865,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.057,53*
€ 3.638,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,39*
€ 3.618,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.956,09*
€ 3.517,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,59*
€ 3.458,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,70*
€ 3.410,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.