Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 15995 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 15995 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 15995 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101478050
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.20 mm²
AWG Kabelgröße
25
Kupferindex
125 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.