Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32092 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32092 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32092 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101478526
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
154 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.