Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61803110 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61803110 Elektrischer Kontakt
Lapp 61803110 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101490644
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 35mm² m6
rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m6
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Länge (mm)
47 mm
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,255*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.