Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61803140 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61803140 Elektrischer Kontakt
Lapp 61803140 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101499011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
52 mm
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,89*
€ 417,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,38*
€ 411,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,78*
€ 386,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,37*
€ 376,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,98*
€ 355,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.