Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25877872 Herst.-Nr.: 61797000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rohrringöse | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Höhe | 79 mm | | Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,6964* | € 4,8064* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,75* | € 5,53* | | | | | 29 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,4759* | € 5,7159* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|