Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
HELUKABEL 30740 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-101601704
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
30740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
helukabel h07rn-f 1x6
,
anschlussleitung
,
anschlussleitung 100m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,03*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8603* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,89*
€ 280,7091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,03*
€ 278,4957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,60*
€ 266,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,41*
€ 246,8179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,03*
€ 221,3757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen