Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21570 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21570 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21570 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101611991
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
14.4 kg/km
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.