Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 11968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 11968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 11968 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101620448
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
72 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68028*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,64028*
€ 3,14193
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,35028*
€ 2,79683
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28028*
€ 2,71353
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,17028*
€ 2,58263
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07028*
€ 2,46363
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68028*
€ 1,99953
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.