Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Tischleuchte GU10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Tischleuchte GU10 Weiß
TRIO Marley Tischleuchte GU10 Weiß
TRIO Marley Tischleuchte GU10 Weiß
TRIO Marley Tischleuchte GU10 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101621700
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     512400131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der minimalistische Einrichtungstrend wird nicht nur immer beliebter, er sorgt außerdem für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld, welches nahezu aufgeräumt wirkt. Durch die klaren Linien und dem reduzierte Design der Tischleuchte MARLEY, tritt das Licht in den Fokus. Im minimalistischen Stil sorgt die moderne Leuchte so für gemütliche und stimmungsvolle Lichtakzente. Ob als Leselicht auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode, die Tischleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene. Die dezente Farbegestaltung in Weiß matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und kreiert ein harmonisches Gesamtbild. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Breite
120 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
1210 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.