Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Salerno Hängeleuchte Flexible Halterung LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Salerno Hängeleuchte Flexible Halterung LED 35 W
TRIO Salerno Hängeleuchte Flexible Halterung LED 35 W
TRIO Salerno Hängeleuchte Flexible Halterung LED 35 W
TRIO Salerno Hängeleuchte Flexible Halterung LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101621851
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     324610132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Schlichte Form und klare Linien. Das leicht geschwungene Design der Leuchte SALERNO erzeugt eine reduzierte Formensprach und ist absolut zeitlos. So bieten sich vielseitige Kombinationsmöglichkeiten an, um die Leuchte optimal in Szene zu setzen. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Das Design in Weiß matt, lässt viel Spielraum für weitere Farbtöne und macht das Kombinieren mit vorhandenen Einrichtungsstilen wunderbar einfach. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
2435 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1750 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.