Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Bodenleuchte GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Bodenleuchte GU10
TRIO Marley Bodenleuchte GU10
TRIO Marley Bodenleuchte GU10
TRIO Marley Bodenleuchte GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101623095
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     412400131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld. Durch die klaren Linien und dem reduzierte Design der Stehleuchte MARLEY, tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente. Der Leuchtenkopf ist beweglich und kann frei nach oben und unten ausgerichtet werden. Ob als Leselicht neben dem Sofa oder als dezente Lichtquelle im Flur, die Stehleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene. Die dezente Farbegestaltung in Weiß matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und kreiert ein harmonisches Gesamtbild. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
4045 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
1510 mm
Gewicht
3740 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
I-HABITAT-PT BCO
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.