Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Nothing Phone (1) 16,6 cm (6.55") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101632749
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10400007
EAN/GTIN:
     6974434220249
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
778G Plus
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz
Qualcomm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.55 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
402 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4
Grafikkarte
Adreno 642L
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.76 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
114 °
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Sensorgröße Frontkamera
1/3.1 "
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.5 g
Breite
75.8 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
159.2 mm
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
424 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517130000
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.