Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64400 MT Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101636608
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HII 64400 MT
EAN/GTIN:
     8690842215575
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2300 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1600 W
Boost für Kochzone 2
1800 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2300 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2300 W
Gehäusematerial
Glas
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
9
Überlaufschutz
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
11200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
10200 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.