Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Venu Sq 2 Music 3,56 cm (1.4") AMOLED 40 mm Digital Touchscreen Gold GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Venu Sq 2 Music 3,56 cm (1.4") AMOLED 40 mm Digital Touchscreen Gold GPS
Garmin Venu Sq 2 Music 3,56 cm (1.4") AMOLED 40 mm Digital Touchscreen Gold GPS
Garmin Venu Sq 2 Music 3,56 cm (1.4") AMOLED 40 mm Digital Touchscreen Gold GPS
Garmin Venu Sq 2 Music 3,56 cm (1.4") AMOLED 40 mm Digital Touchscreen Gold GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101667870
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02700-12
EAN/GTIN:
     753759304904
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Weitere Informationen:
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Gold
Armbandfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Grau
Name der Farbe
Cream Gold
Bandfarbenname
French Gray
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Entfernbarer Gurt
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
264 h
Batterielebensdauer
11 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
26 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.