Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron PB-10000 10000 mAh Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Ultron PB-10000 10000 mAh Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101677331
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     390660
EAN/GTIN:
     4040895009227
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Mithilfe des Power Pack RealPower PB-10000 – bestehend aus einer 10.000 mAh Powerbank, einem Ladekabel und einem Netzteil – wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt.

Dank Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die
Rapid Charge Technologie verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie
Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Die Powerbank selbst wird über das
mitgelieferte Netzteil mit Ladekabel schnell wieder aufgeladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9, 12 V
Eingangsstrom
3 - 1.5 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
22.5 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
22.5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsspannung
5, 5-6.5, 6.5-9, 9-12 V
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
303 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
250 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Orange
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
36 Wh
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.