Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 280.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 280.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 280.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101755168
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.320.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
633 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.14 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 11,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 24,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.