Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 134.000.75 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 134.000.75 Summer Einzel-/Pulston
Werma 134.000.75 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101755305
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     134.000.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Durchmesser
83 mm
Gewicht
110 g
Paketgewicht
143 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
80 mA
Schalldruckpegel
109 dB
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.