| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-101755321 Herst.-Nr.: 444.300.68 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, WEEE | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Gelb | ![](/p.gif) | Lampenlebensdauer | 50000 h | ![](/p.gif) | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UKCA | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, WEEE | Lieferumfang | Leuchtmittel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 540 g | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 0.06 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb 230v, warnlampe, warnlampe gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |